{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de placa | 12 mm | |
Tipo de boca | derecha | |
Sistema | DM | |
Refrigeración interior | sí | |
Cabezal de corte intercambiable código ISO | DCLNR/L | |
Plaquita de corte adecuada | CN.. 1204.. | |
Cuerpo de base adecuado | 264910 – 264922 | |
⌀ perforación previa mínima Dmín. | 48 mm | |
Desplazamiento central L3 | 27 mm | |
Longitud total L | 35 mm | |
Calzo | 259033 2 | |
Tornillo para calzo | 259027 2 | |
Brida, tornillo, junta tórica | 259036 3 | |
Tipo de producto | Cabezal de corte |
Número de artículo | 250027 DM/12 | |
Número del fabricante | 090-50181DM1295 |