Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Barra de mandrinar copiadora KOMET® UniTurn®, hacia la izquierda, L2 = 30 mm, ⌀ Dmin: 5mm

Número de artículo: 240127 5

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ Dmin (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

para perforaciones a partir de ⌀ Dmín. 5 mm
Longitud útil 30 mm
Refrigeración interior
⌀ del mango d 8 mm
Radio R 0,2 mm
f 2,25 mm
a 4,7 mm
Profundidad de corte máxima ap máx. 0,5 mm
Profundidad de tronzado máxima pmáx. 1 mm
Soporte de apriete adecuado n.° 240100 12/8, 16/8
Avance f en acero < 500 N/mm 2 0,02 mm/rev.
Tipo de producto Inserto de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 240127 5
Número del fabricante H51 51300.0282

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
180
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
180
Aluminio > 10 % Si
N
160
Acero < 500 N/mm²
P
100
Acero < 750 N/mm²
P
90
Acero < 900 N/mm²
P
80
Acero < 1100 N/mm²
P
70
Acero < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
55
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Material de corte = BK 82.
A partir de tamaño 5, con aportación interna de refrigerante; con diámetros reducidos, el refrigerante se transmite a través del soporte.