• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Fresas de disco / cortadoras con collar Acero ancho ap = 3,1 mm

Número de artículo: 218430
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
9 piezas en stock
  • Refrigeración interior: no

Descripción

Ejecución:

Sistema de fresas cortadoras de alto rendimiento con variabilidad de combinación de tope y hoja de acero económica o tope y hoja de HSS de alta precisión resistente a altas temperaturas.

Aplicación:

Para el fresado de ranuras y cortes. Para una repetición muy precisa en la fabricación en serie, utilizar preferiblemente hoja HSS.

Atención:

La llave de montaje n.° 279940 se ha de pedir por separado.

Nota:

Fresa de disco / fresa cortadora disponible hasta ⌀ D = 200 mm.
Las hojas de recambio HSS se pueden pedir como accesorios.