Fresa de avance elevado FeedKing, Mango cilíndrico, ⌀ D / cantidad de filos Z: 18/2Lmm

Número de artículo: 212902 18/2L
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Empleo de fresa: Fresado circular; Ramping; Plunging
  • División de los cortes: desigual
  • Refrigeración interior: sí
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie FeedKing
⌀ de corte DC 18 mm
Número de filos Z 2
Ejecuciones de mangos Mango cilíndrico
Empleo de fresa Fresado circular; Ramping; Plunging
División de los cortes desigual
Refrigeración interior
Estrategia de arranque de virutas HPC
Intercambio de herramienta PowerCard
⌀ D3 5 mm
Profundidad de corte máxima ap máx. 0,85 mm
Longitud de voladizo L1 30 mm
Longitud total Ltot 160 mm
⌀ de mango Ds h6 16 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 23 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 34 mm
Fresado circular de taladro ap 0,85 mm
Ángulo de rampa αmáx. 4,29 grados
Longitud de rampa L para αmáx. 4 mm
Plaquita de corte adecuada XD.. 070308
Juego tornillo para plaquita reversible 219810 (9IP; 2,2 Nm)
Ángulo de ajuste κ 10 grados
Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 212902 18/2L
EAN / GTIN 4045197649348
Número del fabricante 212902 18/2L

Descripción

Ejecución:

Geometría de corte con efecto dinámico, para valores de avance máximos. Suavidad de marcha extraordinariamente elevada gracias a la base autoestabilizante de las plaquitas. La geometría optimizada reduce la fuerza de corte, gracias a lo cual disminuye la carga del husillo principal.

Ventaja:

Especialmente económica gracias a las plaquitas de 4 filos especialmente estables.

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 2,2 con varilla n.º 674252 tam. 9IP.