{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | WOEX 06T304 | |
Denominación | 34-000 | |
Clase | BK6115 | |
Tipo | GG(G); ST900 | |
Material de corte | MD | |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0,15 mm/rev. | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para taladrado |
Número de artículo | 236860 34-000 | |
Número del fabricante | W29 34000.046115 |