• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cuchillo de seguridad SECUMAX EASYSAFE con 1 hoja

Número de artículo: 842020
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
553 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud 207 mm
Tipo de producto Cuchillas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 842020
EAN / GTIN 4002632919206
Número del fabricante 12100102

Descripción

Ejecución:

Cuchillo de seguridad de gran tamaño con hoja oculta (reutilizable 4 veces) y hoja adicional para rasgar cintas adhesivas. Mango ergonómico de plástico reforzado con fibra de vidrio. Cambio de cuchillas seguro y sencillo. El acceso a la cuchilla también se puede cerrar con la llave de seguridad EASYSAFE (n.° 842023 tam. 5).

Aplicación:

El especialista para láminas y papel, sacos, tejidos y flejes de plástico.

Pieza de repuesto:

Cuchilla de recambio ver n.° 842022 tam. 10.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos