• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juego de alicates regulables 3

Número de artículo: 700050 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.043 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN ISO 8976
exento de chispas no
Número de alicates 3
Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 700050 3
EAN / GTIN 4045197805270

Descripción

Ejecución:

Articulación empotrada (= guía doble) con protección antienganche para evitar lesiones. Posibilidad de ajuste preciso enclavable aplicando presión en el botón de resorte. Mordazas dentadas, entalladas, autoenganchables.
Alicate atramentado en negro, cabeza pulida, mangos con revestimiento de plástico.

Norma:

DIN ISO 8976

Material:

Acero eléctrico al cromovanadio, forjado en estampa.

Volumen de suministro:

1 alicate regulable de cada tam. n.º 705800: tam. 180; 250; 300

Nota:

Juego de tenazas llave KNIPEX®, ver n.° 813730, y surtido mixto, ver n.° 813735.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos