• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Pares individuales de bases paralelas para 366702 / 6704 tam. 150 8X11 mm

Número de artículo: 366716 8X11
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
71 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura 8 mm
Altura 11 mm
Tipo de producto Bases paralelas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 366716 8X11
EAN / GTIN 4045197799227

Descripción

Ejecución:

Dureza: 60 HRC. Rectificado de precisión por pares.
GARANT − ejecución de precisión. Precisión: Tolerancia de altura y anchura ± 0,007 mm.

Aplicación:

En trabajos de precisión para el alojamiento paralelo de piezas de trabajo en tornillos de banco o dispositivos.

Idóneo para:

Juego de bases paralelas 366702; 366704.
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
    Escoger variación del artículo y cantidad

    Ancho×Altura (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra