• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Disco de sujeción doble

Número de artículo: 360028
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Descripción

Aplicación:

Para el libre posicionamiento del disco de sujeción de dos caras en las placas reticuladas, torres de amarre, etc. ¡Así hacen de un manguito con rosca interior en su placa reticulada un punto cero o de referencia definido!

Volumen de suministro:

2 discos de sujeción, 2 enchufes de acoplamiento.

Partes opcionales:

Tirante n.º 360025.

Nota:

Otras alturas hasta 200 mm se suministran a petición.

De la misma serie Ver todos