• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Tensor flexible fijo

Número de artículo: 360060
Descuento
desde  841,50 €
Precio válido hasta 31 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

  • Cuerpo base de acero con cono integrado de acero macizo.
  • Mecanismo de sujeción mecánico.
  • Al apretar el tornillo de amarre lateral, el componente es arrastrado axialmente con el perno de sujeción correspondiente a través de 2 chavetas de apriete y sujetado.
  • Fijación posible a través de bridas de sujeción, tuercas correderas en ranura en T o sistema de sujeción de punto cero mediante pernos de sujeción n.° 360066.
  • Perforación para sistema de sujeción de punto cero existente.

Aplicación:

Posicionamiento sencillo y exacto en la mesa de máquina. Tensado de piezas complejas, p. ej. en la construcción de moldes.

Partes opcionales:

Perno de sujeción n.º 360025 para tam. 120, llave dinamométrica n.º 656050 tam. 60, elemento de altura n.º 360068.

De la misma serie Ver todos