Cono para fresas portaplacas Forma ADB con perforación para conducto de refrigeración, SK 50 A = 160, ⌀ de mandril d1: 22mm

Número de artículo: 301150 22
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
42 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mandril d1 (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior
Entrada de lubricante refrigerante Con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante Con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Lubricante refrigerante
Denominación del fabricante Messerkopfaufnahme Form ADB mit Kühlkanalbohrung, SK 50 A = 160
Tipo de asiento Cono de gran inclinación
Codificación de punto de separación SKG05001795
Forma de asiento Cono de gran inclinación DIN ISO 7388-1
Diseño de asiento Tamaño nominal sin dimensiones sin refrigeración
Tamaño de asiento, sin dimensiones 0500
Tipo de alojamiento Espiga
Longitud del mango LS 140,9 mm
Interfaz en el lado de la máquina SK 50
Diámetro de sujeción mín. D1 22 mm
Diámetro de sujeción máx. D1 22 mm
Longitud de alcance A 160 mm
Longitud del mandril de fresado L3; L4 19 mm
Diámetro exterior lado de la herramienta D 48 mm
Número de revoluciones máx. 25.000 min-1
Precisión de concentricidad 6 µm
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 r. p. m.-1
Estrategia de arranque de virutas HPC
Forma constructiva corto/a
Con orificio para conducto de refrigeración
La perforación para conducto de refrigeración se puede cerrar no
Número de perforaciones para conducto de refrigeración 4 ud.
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto Mandrino portafresas
Longitud total L 179 mm
Altura total H1 280,75 mm
Anchura total B1 97,5 mm
Norma DIN 6357; ISO 7388-1
Forma ADB
Con orificio para soporte de datos RFID
Posibilidad de refrigeración interior
Material acero
Tratamiento de la superficie rectificado/a
Peso 5,197 kg
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 301150 22
EAN / GTIN 4045197285829
Número del fabricante 301150 22
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Con 4 perforaciones para canales de refrigeración.
  • Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).
  • Vástago cónico, espiga de alojamiento y superficie de contacto rectificados en el tope.
  • Alcance corto.
  • Superficie de contacto y de unión ampliadas.
  • Con RFID/perforación Balluffchip.

Volumen de suministro:

Incluye tornillo de apriete de fresas.

Partes opcionales:

Perno de apriete (PA) n.°. 308600308806, llave de apriete de PA n.° 308820308835, llave especial n.° 309840. Tornillos de apriete de fresas n.° 309860; 309861.

Descargas y documentos

Productos adecuados