• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Broca GARANT MDI especial para plásticos

Máxima precisión para el campo de tolerancia IT7

La broca de precisión GARANT MDI para los más altos estándares en el mecanizado de Polímeros. La nueva broca GARANT desarrollada especialmente para el mecanizado de plásticos reúne todas las características de una herramienta de alto rendimiento. Basada en un sustrato de grano ultra fino cumple los requisitos más importantes para una óptima resistencia al desgaste.

Su filo de corte genera pequeñas fuerzas durante el mecanizado y conduce a una menor generación de temperatura durante el proceso. Gracias al agudizado especial de la broca, la herramienta se puede centrar correctamente. La viruta resultante se evacúa perfectamente a través de la ranura receptora de viruta.

Ventajas

1. Agudizado especial.
Para unas excelentes propiedades de centrado.

2. Sustrato de metal duro de grano ultra fino.
Para una óptima resistencia al desgaste también en materiales abrasivos.

3. Ranura receptora de viruta pulida.
Para una óptima evacuación de viruta.

4. Geometría de corte extremadamente afilada.
Para una alta capacidad de corte, una menor fuerza y temperatura.

5. Bisel estrecho.
Para una menor fricción posibilitando así menor calor durante el proceso.

6. Destalonado amplio.
Libera la herramienta y reduce el calor durante el proceso.

Productos y más información

Aquí encontrarás todos los productos del nuevo taladro GARANT especial para plásticos.

Compra directa

Inicia sesión en tu cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra