FUERTES Y FLEXIBLES EN CUALQUIER POSICIÓN
Las nuevas herramientas de pulido diamantadas flexibles GARANT
Sencillamente brillante para superficies perfectas.
Herramientas de pulido GARANT.
El diamante es el material de rectificado más duro indicado para todos los materiales: pulido de metales (metales reforzados, metal duro, acero inoxidable, cromo, latón, etc), lacas, materiales compuestos (PRFV) y cerámica. Con la nueva generación de las herramientas de pulido de diamante GARANT obtendrá productos innovadores y respetuosos con el medio ambiente para tratar las superficies, que además le proporcionarán más limpieza y eficiencia.
Consiga una calidad perfecta en su proceso de pulido.
Las herramientas de pulido GARANT facilitan un tratamiento de la limpieza y un perfeccionamiento idóneo para cualquier superficie.
Ventajas:
- Indicado para todos los materiales.
- Más efectivo que la pasta de pulido.
- El material de pulido no permanece en la superficie de la pieza, lo que mejora el brillo y la bonificación.
- Grado de utilización más alto.
- No es necesario limpiar los restos de pulido, el material se puede seguir tratando inmediatamente después.
- Proceso de rectificado homogéneo, valor de abrasión constante.
- Resultado de pulido visible inmediatamente, sin efecto de memoria. En el pulido con pasta, los arañazos leves se rellenan con el materil de pulido. Estos micro arañazos vuelven a ser visibles una vez que se seca el pulido.
- Utilizable en húmedo y en seco.
- Lavable y reutilizable, cuidadoso con el medio ambiente.
- Alta rentabilidad gracias a tiempos de mecanizado más cortos.
- Resultados de gran brillo sin utilización de pastas de pulidos químicos.
- CaraFin diamond polishing file
Polishing file with flexible metal base body and an outer face of resilient PU material. Ideal for polishing work on concave and convex surfaces. - CaraFin diamond polishing strips
Polishing strips, self-adhesive, for use on flexible abrasive belt holder No. 557900. Outer face of resilient PU material, one side coated with mono-crystalline diamond grit. Ideal for polishing work on convex surfaces. - CaraFin diamond polishing point
Polishing point of resilient PU material coated on the outer face with diamond grit. For polishing work with very high flexibility and conformity to contours. - CaraFin diamond polishing block, resilient
Polishing block made of high-quality resilient polyurethane foam. Ideal for homogenising flat pre-ground surfaces. - CaraFin diamond polishing pad
CaraFin diamond polishing pad (EVA) with an open structure, will not clog. Due to its very supple material characteristics it is ideally suited to maintaining true finish contours and high-gloss polished finishes on complex surface geometries. - CaraFin diamond polishing foam
CaraFin polishing foam made from elastic PU material impregnated with diamond grit. Foam material hardness optimally adapted to the polishing stage. For polishing work on pre-polished surfaces with very high flexibility and conformity to contours. - CaraFin diamond polishing cloth, medium
Diamond polishing wipes (microfibre) coated on one side with mono-crystalline diamond. For quick dry polishing by hand.
Polishing cloth for contour-true high-gloss finish polished surfaces on hard materials. - CaraFin diamond polishing cloth, soft
Diamond polishing wipes (microfibre) coated on one side with mono-crystalline diamond. For quick dry polishing by hand.
Polishing cloth for contour-true mirror finish polished surfaces on soft and easily-scratched materials.