• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Equipo elevador con cadena de acero redondo

Número de artículo: 086015
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible
85 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Equipos con carcasa de chapa de acero, peso extremadamente reducido, desbloqueo de cadena de serie, altura constructiva reducida, gancho forjado con alojamiento giratorio.

Aplicación:

Polipasto universal de múltiples aplicaciones, incluso para las condiciones más difíciles.

Nota:

En el principio de funcionamiento del freno de engranaje accionado por la carga, la presión de frenado axial es generada por la misma carga, por lo cual es proporcional a la magnitud de esta. La carga se sujeta con seguridad en cualquier posición; para bajar es necesario superar la diferencia entre el par de frenado y el par de carga. Todos los equipos universales Yale están equipados con este sistema.
El desbloqueo de cadena permite la fijación rápida de la cadena sin carga; bajo el efecto de la carga, el freno de engranaje accionado por la carga se vuelve a cerrar automáticamente y la carga se retiene con seguridad.
El acoplamiento de fricción (opcional) evita una absorción de carga excesiva, con lo que se alarga la vida útil del equipo elevador.
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
    Capacidad de carga (t) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra