• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Puerta batiente doble rejilla, anchura 2200 mm

Número de artículo: 994113
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Sistema variable y de múltiples aplicaciones para la fábrica y el almacén, para el montaje rápido por el mismo usuario de cerramientos, paredes de almacén y tabiques. Gracias al sistema modular, los distintos elementos se pueden combinar según sus deseos individuales. La malla de rejilla plana de 40×40×3,8 mm, sujetada en un perfil de marco de 30 mm, cumple las máximas exigencias de calidad y transparencia. Disponible también en la versión chapa de acero y vidrio acrílico.

Volumen de suministro:

Incluye material de fijación (solo en n.º 994130).

Lacado:

Opcionalmente gris claro RAL 7035 (color estándar), azul señal RAL 5005, azul ultramarino RAL 5002, azul brillante RAL 5007, azul de genciana RAL 5010, azul celeste RAL 5012, azul turquesa RAL 5018, gris polvo RAL 7037 con recubrimiento de polvo.