• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Disco de corte “2 in 1”

Número de artículo: GG5350
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
39 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: A
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • Ángulo de inclinación recomendado: 90
  • Optimizado para material de trabajo: Acero; Acero
  • Velocidad circunf. máxima: 80

Descripción

Ejecución:

Estructura abierta; formación homogénea; rectificado sin olor; tejido de refuerzo de fibra de vidrio para la máxima seguridad de trabajo en el rectificado de pulimento frío; ⌀ perforación 22,23 mm. El porcentaje de hierro, azufre y cloro se sitúa por debajo del 0,1 %, por eso es adecuado para el mecanizado de aceros inoxidables (INOX). Para utilizar en amoladoras angulares eléctricas y de aire comprimido.
Disco de corte universal para acero e INOX, facilidad de corte y estable.
como 563500.

Aplicación:

Para tronzar en amoladoras angulares eléctricas y neumáticas con una velocidad de corte Vc máxima de 80 m/s.

Especificación:

A30Q-BF (como 563500) para acero e INOX con una capacidad de corte superior y una duración prolongada.

Contenido:

100 unidades / paquete.

Nota:

El espesor de disco debería ser como mínimo el 20 % del grosor del material que se va a cortar. Utilizar los discos de corte de INOX con velocidad de corte reducida.
¡Entrega solo en juego de paquete, no hay entregas por separado! Información para el pedido: 1 juego =1 paquete.

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "GG Promo Rectificado y corte"