Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Taladradora angular, Tipo: 71050462

Número de artículo: 075123 71050462

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Fein tipo E 18 V

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Fein tipo E 18 V
Quality Dress AWB P10 SELECT
Tipo batería Ion de litio
Tensión de batería 18 V
Velocidad de giro máxima 0 min-1 - 1.370 min-1
Asiento del portabrocas B10
Gama de sujeción del portabrocas 0,8 mm - 10 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en acero 1.ª marcha 10 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en madera 1.ª marcha 25 mm
Peso 2 kg
Vibraciones máximas según EN < 2,5 m/s2
adecuado para material Acero
Suministro de energía a batería
Tipo de producto Taladradora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 075123 71050462
Número del fabricante 71050462000

Descripción

Ejecución:

Taladradora angular fina
  • Cabeza de engranaje de solo 96 mm de altura, incluido portabrocas, medida entre vértices 17 mm.
  • Interruptor integral con conmutador para giro a derecha/izquierda, para un manejo cómodo.
  • Asiento cónico del eje de taladrado para una oscilación circular precisa.
  • Compacta para trabajar en lugares de difícil acceso.
  • Regulación electrónica en continuo de la velocidad de giro para inicios de taladrado sensibles.

Ventaja:

Para trabajar en lugares de difícil acceso.

Volumen de suministro:

Incluido 1 portabrocas con corona dentada especial de 0,8 − 10 mm.

Nota:

Encontrará baterías de recambio, juegos de inicio y cargadores adecuados en el n.º 073836; 073838 y 073845 FE80-BC.
Encontrará brocas espirales adecuadas a partir del n.° 114000.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra