Spray anticorrosivo de zinc Galvacolor “2 en 1”, 500 ml, Color: BLUE1

Número de artículo: 083078 BLUE1
(35,44 € / 1 Litros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    17,72 € / Unidad
    (35,44 € / 1 Litros)
  • de 12Unidad
    14,77 € / Unidad
    (29,54 € / 1 Litros)
a petición
En stock
198 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Color precio unitario incly. IVA
  • Identificación de sustancia peligrosa: GHS02: Llama; GHS07 atención

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución Aerosol
Cabezal pulverizador Estándar
Contenido 500 ml
Color BLUE1
Punto de inflamación 15 °C
Temperatura de autoinflamación > 200 °C
Solubilidad en agua insoluble
Número de color RAL 5005
Identificación de sustancia peligrosa GHS02: Llama; GHS07 atención
Tipo de producto Aerosol de zinc

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 083078 BLUE1
EAN / GTIN 5412386032844
Número del fabricante 32079-AA

Descripción

Ejecución:

Alta protección a largo plazo, duración de procesamiento corta. Combinación de imprimación de fosfato de cinc y pinturas de protección de alta calidad en tonalidades RAL especificadas.

Nota:

No suministrable en algunos países. No es posible el envío urgente.