{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Característica de los guantes | Resistencia a las llamas nivel 4 | |
Aplicación | reutilizable | |
Longitud | 350 mm | |
Material de base | Napa | |
Variante de recubrimiento | Sin recubrimiento | |
Contenido | 1 | |
Material | Napa | |
Talla de guante | 9 | |
EN 388 | 2111X | |
EN 407 | 41324X | |
EN 12477 | Tipo B | |
Procedimiento de soldadura | WIG | |
Categoría de protección | Categoría III | |
Tipo de guante | Guantes de soldador | |
Color | blanco | |
Norma | EN 407 | |
Tipo de producto | Guantes de soldador |
Número de artículo | 094112 9 | |
EAN / GTIN | 4059904034624 | |
Número del fabricante | 3202 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Par de guantes protectores de soldador ARGON, Talla de guante: 9
a petición
En stock
398 piezas en stock
desde
1
Unidades
7,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
6,35 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
768 piezas en stock
desde
1
Unidades
12,28 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
6
Unidades
10,23 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Material | Napa | Cuero de cabra de plena flor |
Norma | EN 407 | EN 407 |
Material de base | Napa | Cuero de cabra |
Talla de guante | 9 | 9 |
Procedimiento de soldadura | WIG | WIG |
EN 388 | 2111X | 2111X |
Variante de recubrimiento | Sin recubrimiento | Sin recubrimiento |