Sandalia negro/azul VD PRO 1000 ESD, S1 NB, Número de zapato UE: 36

Número de artículo: 092511 36
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
16 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie VD PRO 1000 ESD
Sexo Caballero
Clase de protección S1
Material cubierta protectora dedos del pie Aluminio
Norma Plantilla homologada según DGUV regla 191
Propiedad Amortiguación Vario®
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 36
Color negro / azul
Tipo de producto Sandalia de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092511 36
EAN / GTIN 4044348516843
Número del fabricante VD PRO 1000 ESD NB 36

Descripción

Ejecución:

Zapatos de seguridad de la serie VARIO DYNAMICS® PRO. Tecnología VARIO Multiflex® para un peso del zapato reducido.
  • Material exterior con microfibras muy ligeras.
  • Forro funcional transpirable.
  • Suela TPU Athletic ESD, azul claro.
  • Plantilla cómoda ERGO-SOFT ESD.
  • Protege contra descarga electrostática (ESD).

Sandalia con cierre por adherencia doble y amplia estructura de ventilación.
Con amortiguación del talón SECURA VARIO®.
Con plantilla de cuero genuino.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

Nota:

Versión ancha XB bajo el n.° 092512.
Mercancía almacenada en los números de zapato UE 39 – 46. Se puede pedir en los números de zapato UE 36 – 50.
Incluye el elemento amortiguador rojo y verde

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Sandalia negro/azul VD PRO 1000 ESD, S1 NB, Número de zapato UE: 36

Sandalia negro/azul VD PRO 1000 ESD, S1 NB, Número de zapato UE: 36

a petición
En stock
16 piezas en stock
104,76 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
33 piezas en stock
81,03 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
propiedad electrostática EGB/ESD EGB/ESD
Material cubierta protectora dedos del pie Aluminio Aluminio
Norma Plantilla homologada según DGUV regla 191 Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Clase de protección S1 S1
Número de zapato UE 36 36
Tipo de producto Sandalia de seguridad Sandalia de seguridad
Sexo Caballero Caballero