Ejecución:
Ropa resistente al calor y al fuego de cuero vacuno desdoblado duradero y suave. Protege contra el calor y salpicaduras o virutas incandescentes durante la soldadura, el rectificado o el oxicorte. Todas las costuras del cuero están ejecutadas con puntadas de cadeneta dobles de hilo quíntuple de KEVLAR® extremadamente resistente a altas temperaturas. Todos los puntos de tensión están remachados o reforzados con dos capas de cuero. Por motivos de seguridad, todos los remaches y botones de presión están aislados eléctricamente.
Chaqueta de protección para soldadores con cuello alzado para la protección contra salpicaduras de soldadura.
- Doble refuerzo de cuero en la tapeta de botones de presión frontal.
- Amplio bolsillo interior de cuero.
- Espalda de tejido de algodón ignífugo.
Norma:
EN ISO 11611:2015 clase 1/A1+A2