• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Zapato abotinado negro/azul VD PRO 1500 ESD, S2 NB BOA

Número de artículo: 092534
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
174 piezas en stock
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Descripción

Ejecución:

Zapatos de seguridad de la serie VARIO DYNAMICS® PRO. Tecnología VARIO Multiflex® para un peso del zapato reducido.
  • Material exterior con microfibras muy ligeras.
  • Forro funcional transpirable.
  • Suela TPU Athletic ESD, azul claro.
  • Plantilla cómoda ERGO-SOFT ESD.
  • Protege contra descarga electrostática (ESD).

Zapato abotinado de construcción sin costuras. Lengüeta para el polvo,aplicaciones de caña.
Con amortiguación del talón SECURA VARIO®.
Con cerrojo BOA®.
Con plantilla de cuero genuino.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

Nota:

Versión ancha XB bajo el n.° 092535.
Mercancía almacenada en los números de UE 39 – 46, disponible en los números de la UE 36 – 50.

Productos adecuados

De la misma serie "VD PRO 1500 ESD"

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Surtido completo ESD 2023/2024"
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
    Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra