Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Zapato abotinado negro JOURNEY black Low ESD, S3, Número de zapato UE: 40

Número de artículo: 092238 40

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Acero
  • Seguridad antiperforación: Textil
  • Norma: Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie JOURNEY
Sexo Caballero
Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
Seguridad antiperforación Textil
Norma Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 40
Color negro
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092238 40
Número del fabricante 729611-40

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad deportivo JOURNEY de discreto color negro.
  • Material superior de cuero de nobuc hidrófobo.
  • Forro de tejido transpirable.
  • Lengüeta acolchada.
  • Suela interpuesta SPORTIVE ESD de superficie completa.
  • Suela de goma/PU E-TRACK, antideslizante.
  • Dotación ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "JOURNEY" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra