• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Par de guantes HyFlex® 11-937

Número de artículo: 094486
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1
    desde 16,34 €
  • de 12
    desde 13,62 €
a petición
Disponible
1.205 piezas en stock
  • Característica de los guantes: Exento de silicona; Exento de DMF; Apto para la piel de personas alérgicas; Articulación del pulgar reforzada
  • Tecnología de punto: 18G
  • Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100
  • Clase de protección frente a cortes: B

Descripción

Ejecución:

HyFlex® 11-937. Guantes ligeros con una buena combinación de protección contra cortes, repelencia al aceite y gran resistencia. Recubrimiento doble de poliuretano y espuma de nitrilo para un agarre más seguro. Con tecnología de costura de grosor 18 y fibra de tecnología Diamond Dyneema®.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Productos adecuados

De la misma serie "HyFlex®"