• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Par de guantes HyFlex® 11-735

Número de artículo: 094566
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1
    desde 11,53 €
  • de 12
    desde 9,60 €
a petición
Disponible
446 piezas en stock
  • Tecnología de punto: 10G
  • Clase de protección frente a cortes: C

Descripción

Ejecución:

HyFlex® 11- 735. El guante combina una alta protección contra cortes con un buen ajuste y una gran flexibilidad. La palma de la mano cuenta con un revestimiento de poliuretano resistente a la suciedad y con agarre seguro, el dorso de la mano es transpirable. Especialmente adecuados para el montaje de piezas afiladas en entornos de trabajo secos o con poco aceite.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Productos adecuados

De la misma serie "HyFlex®"