{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Contenido | 1 | |
Característica de los guantes | Exento de DMF; Certificación para alimentos | |
Tecnología de punto | 18G | |
EN 388 | 3X32B | |
Material de base | INTERCEPT™ | |
Recubrimiento | Nitril | |
Material | Nitril | |
Variante de recubrimiento | Superficie de la palma de la mano | |
Intervalo de aplicación | Precisión | |
Color | negro / azul | |
Talla de guante | 7 | |
Peso | 26,4 g | |
Longitud | 230 mm | |
Aplicación | reutilizable | |
Categoría de protección | Categoría II | |
Tipo de guante | Guantes multiuso | |
Clase de protección frente a cortes | B | |
Tipo de producto | Guantes protectores frente a cortes |
Número de artículo | 094487 7 | |
EAN / GTIN | 10076490448551 | |
Número del fabricante | 11-528/7 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Par de guantes HyFlex® 11-528, Talla de los guantes: 7
a petición
En stock
308 piezas en stock
desde
1
Unidades
11,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
12
Unidades
9,26 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.315 piezas en stock
desde
1
Unidades
7,76 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
12
Unidades
6,46 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Intervalo de aplicación | Precisión | Precisión |
Material de base | INTERCEPT™ | HPPE |
Tecnología de punto | 18G | 18G |
EN 388 | 3X32B | 4X42B |
Clase de protección frente a cortes | B | B |
Tipo de producto | Guantes protectores frente a cortes | Guantes protectores frente a cortes |
Variante de recubrimiento | Superficie de la palma de la mano | Superficie de la palma de la mano |