• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Par de guantes Tegera® 8800 Infinity

Número de artículo: 094364

Descripción

Ejecución:

Guante universal de la nueva serie Infinity con un excelente tacto y una buena capacidad de sujeción. Con palma resistente al aceite y a la grasa. Resistente al calor de contacto hasta 100 °C.
Tegera® 8800 Infinity. Guante de precisión especialmente ligero con recubrimiento de nitrilo / PU, apto para zonas de trabajo secas y ligeramente húmedas.

Norma:

EN 407
EN 388; EN 420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.