• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Par de guantes HyFlex® 11-925

Número de artículo: 094248
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1
    desde 6,19 €
  • de 12
    desde 5,16 €
a petición
Disponible
1.107 piezas en stock
  • Característica de los guantes: Exento de silicona; exento de látex
  • Tecnología de punto: 18G
  • Clase de protección frente a cortes: A

Descripción

Ejecución:

HyFlex® 11-925. Guantes con tecnología de costura de grosor 18 y recubrimiento doble de nitrilo y espuma de nitrilo para una muy buena combinación de alta delicadeza, agarre seguro con aceite y buena protección de la piel. La nueva tecnología de agarre desarrollada reduce el riesgo de caídas de objetos de la mano en áreas de trabajo dinámicas. Adecuados especialmente para la clasificación e inspección de piezas ligeras, montaje de piezas de trabajo aceitosas, carga y descarga de líneas de producción, trabajos de mantenimiento.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Productos adecuados

De la misma serie "HyFlex®"