• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Protector auditivo de cápsula Howard Leight™ Sync® SYNC

Número de artículo: 097790 SYNC

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Howard Leight™ Sync®
Suministro de energía a batería
Norma EN 352-1; EN 352-6; EN 352-8
Quality Dress SYNC
Valor SNR (coeficiente de aislamiento) 32 dB(A)
Duración de funcionamiento 16 h
Peso 309 g
Tipo de producto Protector auditivo de cápsula

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 097790 SYNC
Número del fabricante 1034510

Descripción

Ejecución:

El protector auditivo de cápsula pasivo se puede conectar vía Bluetooth® con un teléfono móvil. Un micrófono con protección contra el viento para la comprensión clara de la voz en entornos de trabajo ruidosos permite hablar por teléfono móvil. Las llamadas entrantes se pueden responder y terminar fácilmente pulsando un botón. Además, existe la posibilidad de transmitir a través de la interfaz Bluetooth® todos los contenidos de audio del teléfono móvil al protector auditivo de cápsula. Un conector de enganche de 3,5 mm permite una segunda posibilidad de conectar un teléfono móvil. A través de un botón giratorio se puede regular el volumen, y unos LED de color ofrecen información sobre los distintos ajustes. Se puede cargar una batería de iones de litio con una autonomía de más de 16 horas a través de un cable USB. SNR = 32 dB (H = 33 dB, M = 30 dB, L = 24 dB).
Combina protector auditivo, auriculares y micrófono.

Aplicación:

Para la comunicación en áreas de trabajo ruidosas.

Norma:

EN 352-1; EN 352-6; EN 352-8

Volumen de suministro:

Incluye cargador con conexión USB y cable con conector de enganche de 3,5 mm.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Howard Leight™ Sync®"