• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Fresas de desbaste HPC HSS-E-SPM TiAlN

Número de artículo: 192852
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
138 piezas en stock
  • Material de corte: HSS E SPM
  • Norma: DIN 327
  • Perfil de fresado: HRF
  • Refrigeración interior: no
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC

Descripción

Ejecución:

Sustrato especial SPM con un gran porcentaje de cobalto.
Combina la dureza del MDI con la tenacidad del acero PM.
Geometría de corte frontal para inmersión.

Aplicación:

Para las máximas exigencias de rendimiento en el arranque de viruta y el aumento del volumen de arranque en aceros inoxidables.
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
    ⌀ k12 DC (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra