• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Macho de roscar a máquina HSS-E-PM TiCN

Número de artículo: 137410
  • Tipo de rosca: G
  • Ángulo de flanco: 55
  • Norma: DIN 5156
  • Forma del corte previo: C
  • Ángulo de hélice: 40

Descripción

Ejecución:

Aplicable con emulsión (porcentaje de grasa mínimo 8 %).

Aplicación:

Para roscas de tubo cilíndricas Whitworth DIN-ISO 228 / 1 (no en uniones estancas montadas en roscas).

Recomendación:

En materiales TOOLOX, recomendamos aumentar el ⌀ del agujero para roscar en 0,05 hasta 0,3 mm a diferencia de los datos DIN (ver tabla).
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
    G precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra