• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Fresa toroidal frontal MDI HPC TiAlN

Número de artículo: 206266
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
160 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h9
  • Ángulo de hélice: 15

Descripción

Ejecución:

Geometría de corte frontal especial para el fresado transversal con avances muy elevados.
Tolerancia: radio de corte R1 = ±0,01 mm.

Aplicación:

Para fresado copiador y transversal en el mecanizado completo en condiciones de HPC / HSC.
Las estrategias de fresado especiales permiten un volumen de arranque de viruta elevado.

Nota:

Producto sucesor para n.º 206272.
Las herramientas son rectificables.
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
    ⌀ h9 DC (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra