Plaquita reversible de fresado ⌀ 16 mm, Tipo: ALU

Número de artículo: 212660 ALU
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    43,99 € / Unidad
  • de 10Unidad
    36,66 € / Unidad
a petición
En stock
625 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo ALU
Clase HU7810
Material de corte MD
Avance fz en aluminio que produce virutas cortas 0,25 mm
Avance fz en acero < 1400 N/mm2 0,28 mm
Avance fz en acero < 60 HRC 0,2 mm
Avance fz en titanio > 850 N/mm 2 0,25 mm
Número de cambios/cortes 1
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 212660 ALU
EAN / GTIN 4045197712417
Número del fabricante 212660 ALU

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
1400
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
700
Aluminio > 10 % Si
N
500
Ti > 850 N/mm²
S
60
húmedo máximo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Encontrará valores de aplicación detallados en el manual de mecanizado con arranque de virutas GARANT n.º 110020.
  • Precisión de radio, concentricidad y en el cambio: ± 0,015 mm.

Aplicación:

Placas de bola con radio completo para el uso general en la construcción de estampas y moldes.