{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Power Tang | |
⌀ de corte DC | 40 mm | |
Número de filos Z | 6 | |
Ejecuciones de mangos | con perforación | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Empleo de fresa | Escuadrado | |
División de los cortes | desigual | |
Refrigeración interior | sí | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 8 mm | |
Longitud total Ltot | 40 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 16 mm | |
Plaquita de corte adecuada | LO.U0904.. | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 215968 40/6 | |
EAN / GTIN | 4045197940049 | |
Número del fabricante | 215968 40/6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa angular tangencial de alto rendimiento de 90° GARANT Power Tang División reducida, con perforación, ⌀ D / cantidad de filos Z: 40/6mm
a petición
En stock
7 piezas en stock
407,49 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
35 piezas en stock
274,84 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
69 piezas en stock
265,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
28 piezas en stock
186,25 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
40 piezas en stock
348,53 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Empleo de fresa | Escuadrado | Escuadrado; Fresado circular; Ramping | Fresado circular; Ramping; Escuadrado | Escuadrado | Fresado circular |
Longitud total Ltot | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Plaquita de corte adecuada | LO.U0904.. | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. | AP.. 1003.. | XNEX 040308 |
Ejecuciones de mangos | con perforación | con taladro | con taladro | con perforación | con taladro |
⌀ de corte DC | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |