• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
    • Este producto se ha descatalogado y pronto ya no formará parte de nuestro surtido.

WOHX 08T302 izquierda BK6425

Número de artículo: 268919 BK6425
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    11,34 € / Unidad
  • de 10Unidad
    9,45 € / Unidad
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte WOHX 08T302 L
Radio angular 0,2 mm
Clase BK6425
Aplicación principal P
Aplicación secundaria M
Condición de corte ligeramente interrumpido
Ángulo de desprendimiento 6 grados
Profundidad de corte ap 0,5 mm - 1,5 mm
Avance f 0,1 mm/rev. - 0,3 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 120 m/min - 300 m/min
Velocidad de corte vc aplicación secundaria 120 m/min - 180 m/min
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 268919 BK6425
EAN / GTIN 4047109225725
Número del fabricante W00 42060.026425

Tablas de Aplicación

continuo
 
irregular
 

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Liquidación de stock 2024"