Funda transparente magnética título A2 Juego de 5 piezas, Tipo: BLACK

Número de artículo: 974612 BLACK
Establecer precio 5 Unidad (4,66 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
28 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 60 mm
Anchura 439 mm
Espesor 0,32 mm
Color negro
Tipo de producto Envoltura transparente

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 974612 BLACK
EAN / GTIN 4016946713054
Número del fabricante ITU3QM/5 10

Descripción

Ejecución:

Resistentes fundas transparentes de lámina dura deslustrada sin plastificantes, con borde de color. Aptas para documentos.
La banda magnética perimetral permite el cambio rápido de documentos.
Títulos para envoltura transparentes DIN A2 vertical y DIN A3 apaisado.

Aplicación:

Se puede utilizar en formato vertical y apaisado. Ideales para la colocación de planos de alarmas o indicaciones de advertencia, instrucciones para máquinas, instrucciones de uso, etc.

Nota:

Encontrará más colores en www.hoffmann-group.com

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra