• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Bandeja de almacenamiento c/Iluminacion

Número de artículo: 928140
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 25
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Descripción

Ejecución:

Estante de almacenamiento como se describe en el n.º 928131. Con iluminación LED integrada que se puede girar (versión como n.º 928600 con interruptor de encendido/apagado) debajo del estante de almacenamiento.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de polvo, tubos fluorescentes plateados.

Nota:

La lámpara debajo del estante de almacenamiento contiene lámparas LED integradas. El fabricante puede intercambiar la fuente de luz (lámparas LED). El fabricante puede intercambiar el dispositivo de control (fuente de alimentación y cable).

Más productos de la oferta especial "Seguridad laboral"