• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Banco de trabajo Vario Basic, altura 950 mm, placa de bambú

Número de artículo: 922011
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
134 piezas en stock
  • Ejecución construcción: Construcción de tubos de acero
  • Banco de trabajo altura: 950
  • Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera): 400
  • Grosor de plaquita: 50
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Descripción

Ejecución:

Banco de trabajo en estable construcción de acero. Pies soporte de 50 mm de ancho con arrostramiento transversal y alojamiento para la regulación de la altura. Patas con patines de plástico para proteger el suelo. Con 2 parejas de chapas de nudo como refuerzo.

Volumen de suministro:

2 pies soporte, 2 parejas de chapa de nudo, tablero de trabajo.

Partes opcionales:

Encontrará accesorios complementarios como regulación manual de la altura, ruedas, revestimiento lateral, etc. En Componentes individuales GridLine, en el Grupo 92.

Lacado:

Cuerpo y pies soporte gris claro RAL 7035, con recubrimiento de polvo.

Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

De la misma serie Ver todos