• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Surtido de alicates 3

Número de artículo: 955170 3
  • Características espuma rígida LD45, grosor: 30
  • Tablero de sombras: 115

Detalles de producto

Datos técnicos

Características espuma rígida LD45, grosor 30 mm
Tablero de sombras 115 mm
Anchura 383 mm
Profundidad 115 mm
Cantidad de herramientas 3
Ejecución con pinzas
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 955170 3

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 955170: 1 ud.
Alicates universales HOLEX n.º 703000 tam. 160: 1 ud.
Alicate de boca redonda plana acodado, HOLEX n.º 713600 tam. 200: 1 ud.
Alicate de corte lateral HOLEX n.º 725250 tam. 160: 1 ud.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos