• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Caja para piezas pequeñas

Número de artículo: 956830
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
113 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Capacidad de carga máxima de 10 kg distribuida en la superficie.

Idóneo para:

Para enganchar en paneles perforados □ 9×9 mm a intervalos de 37 mm.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de polvo.