Escuadra lisa hexagonal, Longitud de los lados: 50X50mm

Número de artículo: 455800 50X50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 35,10 € /piezas
a petición
En stock
32 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de los lados (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Material: Acero fino, INOX
  • Embalaje: Estuche

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
Perpendicularidad basado en DIN 875/1.
Longitud por cada brazo 50 mm
Sección transversal de los lados 15 × 4 mm
Material Acero fino, INOX
Embalaje Estuche
Tipo de producto Escuadra hexagonal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 455800 50X50
EAN / GTIN 4045197206077
Número del fabricante 455800 50X50

Descripción

Ejecución:

Ejecución de acero de precisión. Con cantos elevados rectificados y caras planas perfectamente rectificadas.
Tolerancias angulares basadas en DIN 875/1.

Aplicación:

Para trazado y comprobación precisos de 60° o 120°.