• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Fuente de luz fría LED

Número de artículo: 492242
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
3 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Fuente de luz fría de gran luminosidad, atenuable, con tecnología LED de larga duración (>30 000 h) y bajo consumo energético (5800 K). Carcasa metálica rígida, estable, y apilable. Casquillo ESD para la descarga de la electricidad estática. Luminancias extremadamente elevadas con punto luminoso.

Volumen de suministro:

Fuente de luz fría LED, cable óptico doble de cuello de cisne (⌀ 4,5 mm, longitud de 550 mm) con lentes de enfoque integradas.

Partes opcionales:

Filtro halógeno n.º 492244 tam. FILTER, interruptor de pedales n.º 492244 tam. SWITCH y transformador de sección n.º 492244 tam. LINE.

Nota:

Otros cables ópticos, lámparas de anillo partido, filtros de color y demás accesorios disponibles a petición.