• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Mesa de medición universal

Número de artículo: 442940
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
6 piezas en stock
  • Norma: Norma de fábrica

Descripción

Ejecución:

Base de fundición resistente; mesa de medida rectangular. Superficie de mesa medida templada y rectificada con precisión con ranuras para polvo incorporadas. Columna intermedia resistente, templada o de cromado duro con roscado de paso rápido y tuerca de ajuste. Brazo transversal ajustable horizontal templado o de cromado duro para relojes comparadores o micrómetros con cuadrante indicador. Asiento para reloj comparador ⌀ 8 mm intercambiable (10 h7 a petición).
Planeidad ≤ 16 µm.