Reloj comparador grande de precisión con protección contra golpes, Capacidad de medición / ⌀ de carcasa: 10/80mm

Número de artículo: 432900 10/80
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 20,07 € /piezas
  • 29,13 € /piezas
a petición
En stock
31 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición / ⌀ de carcasa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
Capacidad de medición 10 mm
Valor de división de escala 0,01 mm
Lectura por vuelta de indicador 1 mm
Desviación de medición MPE (capacidad de medición) 17 µm
Fuerza de medición 1 N - 1,8 N
Técnica de medición analógico
⌀ de carcasa 80 mm
Embalaje caja estable
Tipo de producto Reloj comparador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 432900 10/80
EAN / GTIN 4031452100365
Número del fabricante 1921532

Descripción

Ejecución:

Dimensiones según DIN EN ISO 463, edición junio de 2006. Con un ⌀ exterior del reloj superior y distancias extragrandes entre las marcas de graduación, engranaje de medición protegido contra golpes. Carcasa de latón de cromado mate. Con mango de ⌀ 8 mm h6; templado y rectificado. Esfera giratoria a posición cero de las agujas a través del anillo exterior. Anillo exterior con dos marcas de tolerancia ajustables. Aguja central para lectura de 1/100 mm, aguja pequeña de la escala contigua para lectura de 1 mm.

Partes opcionales:

Palpador especial n.º 434900; 434910; 434915.