{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Lectura | 1 HR | |
Display | Pantalla táctil de 6,5 pulgadas | |
Procedimiento de ensayo | Rockwell / Super-Rockwell | |
Interfaz | USB-2 | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Escalas Rockwell | A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V | |
Manejo | semiautomático | |
Carga principal fuerza de ensayo | 15, 30, 45, 60, 100, 150 kg | |
Carga previa fuerza de ensayo | 3 / 10 kg | |
Anchura máxima de la muestra | 250 mm | |
Altura máxima de la muestra | 240 mm | |
Alimentación eléctrica | 100 − 240 V / 50-60 Hz / 3A | |
Longitud | 580 mm | |
Anchura | 270 mm | |
Altura | 770 mm | |
Peso | 115 kg | |
Tipo de producto | Durómetro |
Número de artículo | 495071 300RS | |
EAN / GTIN | 2050002068001 |