• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

417/1 Bloque patrón paralelo 1,27 mm de acero

Número de artículo: 4801255
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
Tipo de producto Bloque patrón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4801255
EAN / GTIN 4059192030209
Número del fabricante 4801255
Número L L40080 3513

Descripción

Descripción:

417/1 Taco paralelo de acero
  • Clase de tolerancia: 1
  • DIN EN ISO 3650
  • Dimensión nominal: 1,27 mm

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Aplicación: Clase de tolerancia 1 Para requisitos de alta precisión. Como bloque de medición comparativo para la sala de medición. Para realizar mediciones especialmente precisas. Para ajustar dispositivos indicadores de medición. Para comprobar calibres de precisión.
  • Nombre del producto: Bloque calibrador de acero
  • Nombre del grupo de productos: Normas y patrones de medición
  • Nombre del grupo de productos: MarGage
  • Tipo de producto: 417/1
  • Sección transversal (mm): 30 x 9
  • Dimensión nominal: 1.27 mm
  • Clase de tolerancia: 1

Norma:

DIN EN ISO 3650