• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Sargento de gran superficie

Número de artículo: 860291
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
36 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Guía de acero brillante estirado, electrogalvanizado. Brazo deslizante con doble seguro contra deslizamiento. Husillo de acero de funcionamiento suave con rosca trapezoidal, pavonado. Carcasa de plástico con refuerzo metálico. Fuerza de sujeción hasta 8000 N.
  • Superficies de apriete extremadamente grandes con cubiertas protectoras desmontables
  • Superficies de asiento protección para piezas, desmontables
  • Mediante inversión de la pieza inferior se convierte el tornillo de sujeción en tornillo de separación
  • Mango de 2 componentes con hexágono interior (SW6), aplicación cómoda de la fuerza de sujeción

Aplicación:

El sargento sujeta alrededor de toda la guía, es decir, también por detrás y lateralmente con respecto a la guía. De esta forma se puede ejercer la sujeción en posiciones que no son accesibles con sargentos de tornillo convencionales. Desmontable sin herramientas para la función de expansión.

Nota:

Producto sucesor para n.° 860290.