{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción nominal d | 3,5 mm | |
Adaptador | ER 20 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Precisión de concentricidad | ≤ 10 µm | |
Tipo | 4276 E | |
⌀ exterior D | 20,7 mm | |
Longitud total L | 31,5 mm | |
Tipo de producto | Pinza portapieza |
Número de artículo | 309406 3,5 | |
EAN / GTIN | 2050001765529 | |
Número del fabricante | 13824010350 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Pinzas portapiezas ER para machos para roscar con obturación, ER 20, ⌀ de sujeción nominal d: 3,5mm
a petición
En stock
17 piezas en stock
50,39 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
33 piezas en stock
41,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
56 piezas en stock
37,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | ER 20 | ER 16 | ER11 |
⌀ exterior D | 20,7 mm | 16,7 mm | 11,3 mm |
Longitud total L | 31,5 mm | 27,5 mm | 18 mm |
Norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Precisión de concentricidad | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Tipo | 4276 E | 4031 E | 4031 E |
Tipo de producto | Pinza portapieza | Pinza portapieza | Pinza portapieza |