Marco de soporte marrón rojizo

Número de artículo: 11210
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Accesorios para escaleras

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 11210
EAN / GTIN 4031405112100
Número del fabricante 011210

Descripción

Descripción:

  • Huella: 800 x 250 mm
  • Completo con subestructura
  • Para un fácil auto-montaje
  • Fabricado según la Ordenanza de Productos de Construcción (BauPVO) 305/2011 (UE) y DIN EN 516

Característica:

  • Color: Polvo marrón rojo recubierto
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Acero recubierto
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Profundidad de paso/peldaño: 250 mm
  • Ancho de paso: 800 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra