• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Corona de metal duro

Número de artículo: 589060

Descripción

Ejecución:

Dientes  de metal duro con larga vida útil.

Aplicación:

Para el mecanizado de plásticos reforzados con fibras (PRFV/PRFC), placas de yeso, hormigón, materiales sándwich, madera dura. Dentado variado 3 / 4 dientes por pulgada, máxima profundidad de corte para todos los tamaños 38 mm. Los impactos y choques contra filos de metal duro pueden producir astillamientos.

Nota:

Coronas diamantadas para el mecanizado de vidrio, baldosas, cerámica, etc. a petición.
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
    Diámetro (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra